Schneider Electric - ROBUST inns. 6/1-pol m/lmp sep - WDE000910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - Ja
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper - 0
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ROBUST
EAN/GTIN
6438054017264
Elnummer
1412750
Leverandørens varenummer
WDE000910
Typebeskrivelse
Innfelte brytere standard
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
Ja
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
0
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
31 mm


