Schneider Electric - ROBUST innsats. Markisevender/med impulsbryter hurtigklemme - WDE000908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
ROBUST
EAN/GTIN
6438054017288
Elnummer
1412739
Leverandørens varenummer
WDE000908
Typebeskrivelse
Innfelte brytere standard
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Modell / utførelse:
Andre
Mekanisk betjenbar:
nei
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Type feste:
Feste med skrue
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2


