Schneider Electric - Robust - lyssignal m rød linse - Hvit - WDE000916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning) - E10
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438054017301
Elnummer
1412754
Leverandørens varenummer
WDE000916
Typebeskrivelse
1412754
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning):
E10
Lampefarge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
Glimlampe
Med blinkende lys:
Ja
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
24 mm


