Schneider Electric - Rød sikkerhets hjelpeblokk 2NO/2NC for Tesys D - LADN22S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480733253
Elnummer
4176754
Leverandørens varenummer
LADN22S
Typebeskrivelse
4176754
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
10 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Rød sikkerhets hjelpeblokk 2NO/2NC for Tesys D


