Schneider Electric - Rødt sikkerhetsdeksel D115-15 - 4131977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487168553
Elnummer
4131977
Leverandørens varenummer
4131977
Typebeskrivelse
4131977
Rødt sikkerhetsdeksel for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 poler 115A til 150A og 4 poler 200A. Sikkerhetsdeksel er designet for å hindre tilgang til den bevegelige delen i kontaktoren og opplyse om at den tilhører en sikkerhetskrets. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.