Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Roterende lys 130mm IP66 230VAC oLED - XVR13M05L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Roterende lys 130mm IP66 230VAC oLED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Lampetype - LED

  • Strømforbruk - 0,022 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119045339

Elnummer

4301542

Leverandørens varenummer

XVR13M05L

Typebeskrivelse

4301542

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Farge på lampehette:

Oransje

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,022 A

Optikk:

Speil

Rot lys 130mm IP66 230VAC oLED