Schneider Electric - Roterende lys m/lyd 120mm 24V rø LED - XVR12B04S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Farge på lampehette - Rød
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480033230
Elnummer
4301520
Leverandørens varenummer
XVR12B04S
Typebeskrivelse
4301520
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Farge på lampehette:
Rød
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,196 A
Effekt:
4,7 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Rot lys m/lyd 120mm 24V rø LED


