Schneider Electric - Røykdetektor EDI-60 CO - FFS06720260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frittstående - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Primær strømforskyning - Nettdrevet
Matespenningsområde - 17...28 V
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842129
Elnummer
6222533
Leverandørens varenummer
FFS06720260
Typebeskrivelse
6222533
Frittstående:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Matespenningsområde:
17...28 V
Monteringsmetode:
Andre
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Uten
Inkludert oppladbart backupbatteri:
nei
Med sokkel:
nei
Flyttbar:
nei
Høyde:
42 mm
Diameter:
100 mm
Farge:
Hvit
Kabelinngang:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med minnefunksjon:
nei
Med digitalt display:
nei
Utskiftbar sensor:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


