Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - RPF2BF7 Effekt relé 2CO 120VAC - RPF2BF7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RPF2BF7 Effekt relé 2CO 120VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401609

Elnummer

4169008

Leverandørens varenummer

RPF2BF7

Typebeskrivelse

RPF2BF7

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

120...120 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

30 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Dobbeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

33,7 mm

Høyde:

68,5 mm

Dybde:

39,2 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.2 vekselkontakter eller 2 NO, 30 A.Disse releene er uten sokkel, og skal istedet festes med skruer eller på DIN-skinne.