Utgått

Schneider Electric - RSB1A120BDS Interfacerelé 1C/O 12A 24VDC - RSB1A120BDS

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RSB1A120BDS Interfacerelé 1C/O 12A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Komplett apparat med sokkel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110251500

Elnummer

4172402

Leverandørens varenummer

RSB1A120BDS

Typebeskrivelse

4172402

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

12,5 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

15,7 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.1 eller 2 vekselkontakter, 8 - 12 - 16 A.