Utgått

Schneider Electric - RSB1A160B7S IntF.rele1c/o16A 24VAC m/sokk - RSB1A160B7S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RSB1A160B7S IntF.rele1c/o16A 24VAC m/sokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110255232

Elnummer

4172541

Leverandørens varenummer

RSB1A160B7S

Typebeskrivelse

4172541

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

12,5 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

19,6 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.1 eller 2 vekselkontakter, 8 - 12 - 16 A.