Utgått

Schneider Electric - RSB2A080B7S IntF.rele2c/o 8A 24VAC m/sokk - RSB2A080B7S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RSB2A080B7S IntF.rele2c/o 8A 24VAC m/sokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110254907

Elnummer

4172577

Leverandørens varenummer

RSB2A080B7S

Typebeskrivelse

4172577

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

8 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

16 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

61 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.1 eller 2 vekselkontakter, 8 - 12 - 16 A.