Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - RSL1PVJU Relé+sokkel 12VAC/DC - RSL1PVJU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RSL1PVJU Relé+sokkel 12VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480077821

Elnummer

4170390

Leverandørens varenummer

RSL1PVJU

Typebeskrivelse

4170390

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

78,6 mm

Dybde:

95 mm

RSL er 6mm brede og gir rekkeklemme- og reléfunksjon i samme produkt. De er kun 6 mm brede, og alle reléene har LED og innebygd beskyttelse. Bryteevne opptil 6 A, og for reléer med gullkontakter har man sikker switching helt ned til 1 mA. Både skru og fjæ