Schneider Electric - Rund føringshylse med flens og låsenhet.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter fra/til - 0...70 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480030529
Elnummer
1222276
Leverandørens varenummer
ISM20802
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse
Andre
Kabelinngang
Rund
For kabeldiameter fra/til
0...70 mm
Gjengemål metrisk (M.).
0
Total lengde
70 mm
Insats for kabelnippel
Nei
Antall kabler
0...0
Boringsdiameter
67 mm
For veggtykkelse
0...50 mm
Gjengestørrelse PG
0
Med strekkavlastning
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Farge
Grå
Gasstett
Nei
Brannsikker
Nei
Vanntett
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Driftstemperaturområde
-25...60 °C
Rund føringshylse med flens og låsenhet. For gjennomføring av nedmatningsrør gjennomskrivebord.Materiale: Aluminium, pulverlakkert grå RAL 9007 eller hvit RAL 9010.