Schneider Electric - Rund fot for frittstående og flyttbare uttaksstaver. - ISM20808

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rund fot for frittstående og flyttbare uttaksstaver.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 29 mm

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480030581

Elnummer

1222282

Leverandørens varenummer

ISM20808

Typebeskrivelse

ISM20808

Høyde:

29 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Farge:

Andre

Regulerbar:

nei

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9007

Rund fot for frittstående og flyttbare uttaksstaver, skal festes til stavens bunnplate med to M6-unbrako bolter (følger med). Passer for både én- og tosidige uttaksstaver. Materiale: Støpejern, malt....