Schneider Electric - Rustfritt belegg til lokk gulvboks M - INS52157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 124 mm
Lengde - 165 mm
Vedlikehold av gulv - Tørr
Materialtykkelse - 6 mm
Monteringsåpning - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819095
Elnummer
1289526
Leverandørens varenummer
INS52157
Typebeskrivelse
INS52157
Bredde:
124 mm
Lengde:
165 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Materialtykkelse:
6 mm
Monteringsåpning:
Rektangulær
Deksel montasjeåpning:
Ja
Materiale:
Andre
Schneider Electric belegg for lokk til gulvbokser i M størrelse. Dette skal brukes i lokket på gulvboksene. Leveres med en beskyttende film på overflaten og et mykt gummilag med selvklebende tape under. Hvis lokk belegget skal brukes i en metallgulvboks, det kreves et ekstra 9 mm tykt ekstra avstandsmateriale. Lokk belegget i rustfritt stål for gulvbokser er dimensjonene 6 mm høyde, 124 mm bredde og 165 mm lengde. Modulær, rask installasjon og enkel å omorganisere, Unica System + enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen til den moderne arbeidsplassen