Schneider Electric - Rustfritt belegg til lokk gulvboks XL - INS52161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 147 mm
Lengde - 314 mm
Vedlikehold av gulv - Tørr
Materialtykkelse - 6 mm
Monteringsåpning - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819132
Elnummer
1289530
Leverandørens varenummer
INS52161
Typebeskrivelse
INS52161
Bredde:
147 mm
Lengde:
314 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Materialtykkelse:
6 mm
Monteringsåpning:
Rektangulær
Deksel montasjeåpning:
Ja
Materiale:
Stål
Schneider Electric belegg for lokk i rustfritt stål til gulvbokser i XL størrelse. Dette skal brukes i lokket på gulvboksene. Leveres med en beskyttende film på overflaten og et mykt gummilag med selvklebende tape under. Hvis lokk belegget skal brukes i en metallgulvboks, kreves et ekstra 9 mm tykt ekstra avstandsmateriale. Belegg til lokket i rustfritt stål til gulvboksene har dimensjonene 6 mm høyde, 147 mm bredde og 314 mm lengde. Modulær, rask installasjon og enkle å omorganisere, Unica System+ enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen på den moderne arbeidsplassen