Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Rustfritt stål kaps 200x400x120 - NSYSBX204012

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rustfritt stål kaps 200x400x120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 0

  • Lengde - 400 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481715210

Elnummer

2404097

Leverandørens varenummer

NSYSBX204012

Typebeskrivelse

NSYSBX204012

Antall tilkoblingsklemmer:

0

Lengde:

400 mm

Bredde:

400 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Dybde:

120 mm

Platetykkelse I skap:

1,2 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

0

Materiale:

Rustfritt stål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

Ja

Funksjonssikkerhet:

Uten

Slagfasthet:

IK10

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Rustfritt stål 304L industrikapsling vanlig dør H200xW400xD120 IP66 IK10