Schneider Electric - RXG pluggrelé med låsbar testknapp og 1 C/O kontakt på 10A og 12 VDC forsyning - RXG11JD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480688614
Elnummer
4172418
Leverandørens varenummer
RXG11JD
Typebeskrivelse
4172418
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
13 mm
Høyde:
34,5 mm
Dybde:
28,8 mm
Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1S35M og RGZE1S48M har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RXG11JD er et pluggrelé for montasje i en RGZE1S35M sokkel.
RXG11JD har 1 C/O AgSn kontakt på 10A og innebygget testknapp.
Testknappen kan påvirkes momentant ved å trykke på den røde knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like over testknappen er det en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.
Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXG11JD er 12 VDC og egetforbruket på reléet er 0,53 W.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.
Relèet leveres uten sokkel, det trengs sokkel RGZE1S35M for å bruke relèet.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada


