Schneider Electric - RXG pluggrelé med låsbar testknapp og 1 C/O kontakt på 10A og 120 VAC forsyning - RXG11F7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RXG pluggrelé med låsbar testknapp og 1 C/O kontakt på 10A og 120 VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480688577

Elnummer

4172416

Leverandørens varenummer

RXG11F7

Typebeskrivelse

RXG11F7

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

120...120 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

13 mm

Høyde:

34,5 mm

Dybde:

28,8 mm

Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygd lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.

RXG11F7 er et pluggrelé med 1 C/O AgSn kontakt på 10A og innebygd testknapp.
Testknappen kan påvirkes momentant ved å trykke på den røde knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like over testknappen er det en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.

Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXG11F7 er 120 VAC og egetforbruket på reléet er 0,82 VA.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.

Relé leveres uten sokkel og brukes enten med RGZE1S35M som har skruterminaler, eller RGZE05P med push-in fjærklemmer.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å koble sammen flere sokler med hverandre, gjøres med en skinne eller en lask avhengig av sokkel typen.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada.
Serien har DNV/GL sertifikat for bruk i marine applikasjoner.