Schneider Electric - RZM021FP Varistor+LED 110/230VAC RX - RZM021FP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Driftspenning ved DC - 110...230 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110261820
Elnummer
4172523
Leverandørens varenummer
RZM021FP
Typebeskrivelse
RZM021FP
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Driftspenning ved DC:
110...230 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V


