Schneider Electric - S-skive 2x S-One kat 6 UTP hv - WDE002428

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - S-skive 2x S-One kat 6 UTP hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480910340

Elnummer

6991186

Leverandørens varenummer

WDE002428

Typebeskrivelse

WDE002428

Type kontakt:

2 x RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9003

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

20 mm

Vinklet senterplate med 2x Actassi S-One DPM konnektor. Monteres i veggboks cc 60 mm, alternativt påvegg i boks minimum 33 mm for kat 6 UTP og helst 47 mm for STP. Justerbart merkeskilt med 2 sider; blank, tekst og fargekoding. Kompletteres med Exxact ramme.