Schneider Electric - S3D BOKS + SKRU 300X200X150 - NSYSBS302015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480188244
Elnummer
2494801
Leverandørens varenummer
NSYSBS302015
Typebeskrivelse
2494801
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
200 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
150 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten


