Schneider Electric - S3D BOKS + SKRU 300X300X150 - NSYSBS303015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Kapslingsmateriale - Stål
Type dør - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480188275
Elnummer
2494804
Leverandørens varenummer
NSYSBS303015
Typebeskrivelse
2494804
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Kapslingsmateriale:
Stål
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
150 mm
RAL-nummer:
7035
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten