Schneider Electric - Samlesk.f/iCV60 ARC 1P+N 24 m. - A9XNW224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 410 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487087441
Elnummer
1602518
Leverandørens varenummer
A9XNW224
Typebeskrivelse
A9XNW224
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
410 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
8
Kan kuttes i størrelse:
Ja
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Hvit