Schneider Electric - Samlesk, gaffel 2P L1L2 12m - R9XFH212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480515880
Elnummer
1603673
Leverandørens varenummer
R9XFH212
Typebeskrivelse
R9XFH212
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
220 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


