Schneider Electric - Samlesk, gaffel 3P L1L2L3 57m - R9XFH357

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samlesk, gaffel 3P L1L2L3 57m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480515934

Elnummer

1603679

Leverandørens varenummer

R9XFH357

Typebeskrivelse

R9XFH357

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

19

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Hvit

Denne 3 pol Resi9 samleskinnen er en horisontal, isolert og kuttbar samleskinne av gaffeltype for iC60 RCBO som leveres med 2 stk endedeksler. Lengden er 57 moduler à 18 mm. Fasefordelingen er N, L1. Avstand mellom hver fase er 18 mm. Merkestrømmen er 63A ved 40°C. Tverrsnittet er 10 mm2.