Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Samlesk, gaffel 4P NL1L2L3 12m - R9XFH412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samlesk, gaffel 4P NL1L2L3 12m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480515941

Elnummer

1603680

Leverandørens varenummer

R9XFH412

Typebeskrivelse

R9XFH412

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

220 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

3

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Hvit

Denne 4 pol Resi9 samleskinnen er en horisontal, isolert og kuttbar samleskinne av gaffeltype for iC60 RCBO som leveres med 2 stk endedeksler. Lengden er 12 moduler à 18 mm. Fasefordelingen er N-L1-L2-L3. Avstand mellom hver fase er 18 mm. Merkestrømmen er 63A ved 40°C. Tverrsnittet er 10 mm2.