Schneider Electric - Samlesk, gaffel NL1NL2NL3 12m - R9XFH512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481320636
Elnummer
1603683
Leverandørens varenummer
R9XFH512
Typebeskrivelse
1603683
Denne 4 pol Resi9 samleskinnen for 2 pol iC60 RCBO jordfeilautomater er en horisontal, isolert og kuttbar samleskinne av gaffeltype som leveres med 2 stk endedeksler. Lengden er 12 moduler à 18 mm. Fasefordelingen er N-L1, N-L2, N-L3. Avstand mellom hver fase er 18 mm. Merkestrømmen er 63A ved 40°C. Tverrsnittet er 10 mm2.


