Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Samleskinne 1 pol (L) for C120 automatsikringer med 27 mm modulbredde. 16 moduler lang. - 14811

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 1 pol (L) for C120 automatsikringer med 27 mm modulbredde. 16 moduler lang.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 1

  • Fordelingsmåling - 27 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 432 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430148111

Elnummer

1638077

Leverandørens varenummer

14811

Typebeskrivelse

1638077

Antall faser:

1

Antall poler:

1

Fordelingsmåling:

27 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

432 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

16

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

500 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinne for C120 automatsikringer med 27 mm modulbredde. 1pol (L), lengde 16 moduler