Schneider Electric - Samleskinne 1P+N 12 Moduler - 21501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 9 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430215011
Elnummer
1604194
Leverandørens varenummer
21501
Typebeskrivelse
1604194
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
9 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
220 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


