Schneider Electric - Samleskinne 2 pol (L1/N-L2) - 18 moduler - iC60 - A9V51225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 324 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480090653
Elnummer
1638000
Leverandørens varenummer
A9V51225
Typebeskrivelse
1638000
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
324 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


