Schneider Electric - Samleskinne 2P L1L2 - 12 moduler - iC60 - A9XPH212

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 2P L1L2 - 12 moduler - iC60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480485022

Elnummer

1638046

Leverandørens varenummer

A9XPH212

Typebeskrivelse

1638046

Antall faser:

1

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

220 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 2pol (L1-L2), lengde 12 moduler