Schneider Electric - Samleskinne 3 pol (L1-L2+9, L3-L1+9, L2-L3+9), lengde 55 moduler - A9XAW355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 990 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481186126
Elnummer
1638080
Leverandørens varenummer
A9XAW355
Typebeskrivelse
1638080
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
990 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
22
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


