Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Samleskinne 4L 160A 344mm - AK5JB143

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne  4L 160A 344mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...690 V

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110576771

Elnummer

1216604

Leverandørens varenummer

AK5JB143

Typebeskrivelse

Skinner og montasjemateriell

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

160 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

400...690 V

Farge:

Grå

Lengde:

344 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

12

RAL-nummer:

7021

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

82 mm

Høyde:

81 mm

Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.