Schneider Electric - Samleskinne 4P 9mm+NL1L2L3 57 mod iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert - A9XAH457

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 4P 9mm+NL1L2L3 57 mod iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480485183

Elnummer

1638064

Leverandørens varenummer

A9XAH457

Typebeskrivelse

1638064

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

12

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 4pol (L) + 9mm hjelpekontakt, lengde 57 moduler