Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Samleskinne 4P NL1L2L3 24 mod iC60 - A9XPH424

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 4P NL1L2L3 24 mod iC60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 430 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480485077

Elnummer

1638053

Leverandørens varenummer

A9XPH424

Typebeskrivelse

1638053

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

430 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 4pol (N-L1-L2-L3), lengde 24 moduler