Schneider Electric - Samleskinne 4pol (N-L1, N-L2, N-L3), lengde 12 moduler - A9XPH512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480485084
Elnummer
1638055
Leverandørens varenummer
A9XPH512
Typebeskrivelse
1638055
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
220 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


