Utgått

Schneider Electric - Samleskinne for 2 pol iC60 aut.sikr.m/vigimodul < 25A 3pol (L1-L2-Vigi, L3-L1-Vigi, L2-L3-Vigi),l=56mod - A9XNW356

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne for 2 pol iC60 aut.sikr.m/vigimodul < 25A 3pol (L1-L2-Vigi, L3-L1-Vigi, L2-L3-Vigi),l=56mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Lengde - 1008 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481186133

Elnummer

1638081

Leverandørens varenummer

A9XNW356

Typebeskrivelse

1638081

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

18 mm

Lengde:

1008 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

16

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for 2 pol iC60 automatsikringer med vigimodul inntil 25A 3pol (L1-L2-Vigi, L3-L1-Vigi, L2-L3-Vigi), lengde 56 moduler