Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Samleskinne Horisontal-Linerg LVS04566 - LVS04566

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne Horisontal-Linerg LVS04566

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 2500 A

  • Modell / utførelse - Profil

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481870605

Elnummer

2442831

Leverandørens varenummer

LVS04566

Typebeskrivelse

LVS04566

Merkestrøm In:

2500 A

Modell / utførelse:

Profil

Lengde:

2000 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

31 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Linergy samleskinnesystem designet for horisontal installasjon i PrismaSeT P tavlesystem. Designet for å håndtere strømstyrker på opptil 2500 A, noe som sikrer pålitelig strømfordeling for krevende elektriske systemer. Linergy-profil med Lengde 2000 mm. Skinnen har en kompakt design, som muliggjør effektiv utnyttelse av plassen i tavlen.