Schneider Electric - Samleskinne Linergy BS 630 A LVS04055 - LVS04055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 630 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481870940
Elnummer
2442656
Leverandørens varenummer
LVS04055
Typebeskrivelse
LVS04055
Antall poler:
4
Nominell strøm:
630 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Høyde:
235 mm
Bredde:
470 mm
Dybde:
115 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


