Schneider Electric - Samleskinne Linergy BW 400A 4 LVS04123 - LVS04123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Fleksibel - nei
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3606481870186
Elnummer
2442684
Leverandørens varenummer
LVS04123
Typebeskrivelse
2442684
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne Linergy BW (Powerclip)-isolert skinnepakke for PrismaSeT G/P tavlesystem-merkestrøm 400A 4P lengde 1000mm


