Schneider Electric - Samleskinne-vertikal-Linergy- LVS04504 - LVS04504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1000 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 1670 mm
Bredde - 42,5 mm
Høyde - 32,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3606481870339
Elnummer
2442804
Leverandørens varenummer
LVS04504
Typebeskrivelse
LVS04504
Merkestrøm In:
1000 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
1670 mm
Bredde:
42,5 mm
Høyde:
32,5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Linergy-samleskinne 1000A er et samleskinnesystem designet for vertikal installasjon i PrismaSeT P tavlesystem. Skinnen kan håndtere strømstyrker på opptil 1000 A. Linergy-profil med dimensjoner: lengde 1670 mm x bredde 32,5 mm x høyde 42,5 mm Skinnen har en kompakt design, som muliggjør effektiv utnyttelse av plassen i tavlen.


