Schneider Electric - Samleskinne-vertikal-Linergy- LVS04505 - LVS04505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1250 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 1670 mm
Bredde - 42,5 mm
Høyde - 32,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481870346
Elnummer
2442805
Leverandørens varenummer
LVS04505
Typebeskrivelse
2442805
Merkestrøm In:
1250 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
1670 mm
Bredde:
42,5 mm
Høyde:
32,5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


