Schneider Electric - Samleskinneblokk-Linergy FC(Polypact)-med tilkobling til LGYE og LGY BS-for NSXm-3P-PrismaSeT P - LVS04412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 27 mm
Tverrsnitt - 95 mm²
Lengde - 480 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481866004
Elnummer
2491433
Leverandørens varenummer
LVS04412
Typebeskrivelse
LVS04412
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
27 mm
Tverrsnitt:
95 mm²
Lengde:
480 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
600 A
Type strømtilkobling:
Andre
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
18 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart