Schneider Electric - Sammenkoplingssett VDA/VDS - NSYCUNVDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, side
Bredde - 80 mm
Høyde - 52,5 mm
Materiale - Stål
Dybde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ClimaSys
EAN/GTIN
3606480174117
Elnummer
6993610
Leverandørens varenummer
NSYCUNVDA
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Skjøtesett, side
Bredde:
80 mm
Høyde:
52,5 mm
Materiale:
Stål
Dybde:
1,5 mm
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" gulvskap.


