Schneider Electric - SBP20KP - SBP20KP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 178 mm
Dybde - 554 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266952
Elnummer
6605402
Leverandørens varenummer
SBP20KP
Typebeskrivelse
6605402
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
554 mm
APC Service Bypass Panel 200/208/230/240V 125A HW Inngang/Utgang


