Schneider Electric - SBP3000 SBP3000 SERVICE BYPASS PANEL - SBP3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Dybde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304212713
Elnummer
6605278
Leverandørens varenummer
SBP3000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
635 mm
SBP3000 SERVICE BYPASS PANEL