Schneider Electric - SC450RMI1U - SC450RMI1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 450 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304222712
Elnummer
6605350
Leverandørens varenummer
SC450RMI1U
Typebeskrivelse
6605350
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
450 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
280 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
44 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
383 mm
Vekt:
10,18 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


