Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Display-eksternt-HMI for ATS TPCCIF04 - TPCCIF04

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Display-eksternt-HMI for ATS TPCCIF04

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Maks horisontal oppløsning, display - 128

  • Maks vertikal oppløsning, display - 96

  • Fritt programmerbart display - Ja

  • Kommunikasjonsbuss - RS-485

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481065964

Elnummer

4334448

Leverandørens varenummer

TPCCIF04

Typebeskrivelse

4334448

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Maks horisontal oppløsning, display:

128

Maks vertikal oppløsning, display:

96

Fritt programmerbart display:

Ja

Kommunikasjonsbuss:

RS-485

Kommunikasjonsprotokoll:

Modbus

Kommunikasjonsmedium trådløs:

nei

Kommunikasjonsmedium glassfiber:

nei

Kommunikasjonsmedium kobber:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Eksplosjonssikker:

nei

Med PC-tilkobling:

nei

Bredde:

91,5 mm

Høyde:

120,5 mm

Dybde:

56 mm

Display-eksternt-HMI-for TransferPacT Active Automatic-på-vegg montasje. Lik funksjon som display montert på ATS Active, benyttes om man ønsker betjening eksternt.